SunDisk(ソルディ)
続服 #1670
色
ブルー
仕様
バックポケット1、サイドポケット(フラップ付)2、サイドメッシュ、袖口・フラップ裏マジックテープ
種別
長袖つなぎ
素材
ドリル/ポリエステル65%・綿35%
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29956483
#1670
M
¥
14,200
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29956492
#1670
L
¥
14,200
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29956508
#1670
LL
¥
14,200
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29956517
#1670
3L
¥
14,200
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29956526
#1670
4L
¥
17,040
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29956535
#1670
5L
¥
17,040
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください