SunDisk(ソルディ)
二層構造糸 続服 #1620
二層構造糸
色
オレンジ
仕様
バックポケット1、サイドポケット(フラップ付)2、サイドメッシュ、袖口・フラップ裏マジックテープ
種別
長袖つなぎ
素材
ドリル/ポリエステル65%・綿35%
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29956544
#1620
M
¥
14,430
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29956553
#1620
L
¥
14,430
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29956562
#1620
LL
¥
14,430
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29956587
#1620
4L
¥
17,320
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29956596
#1620
5L
¥
17,320
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29956578
#1620
3L
¥
14,430
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください