セラミック加工・遠赤外線・抗菌・防臭効果あったかインナー

セラミック加工・遠赤外線・抗菌・防臭効果あったかインナー - SunDisk(ソルディ)セラミック加工・遠赤外線・抗菌・防臭効果あったかインナー - SunDisk(ソルディ)
(1件のレビュー)

セラミック加工
遠赤外線
抗菌・防臭効果

仕様腰・左脇ファスナー機能抗菌、防臭素材ニット/綿60%・ポリエステル40%内容量1着
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29956605#2893グレーM
6,580
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
29956614#2893グレーL
6,580
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
29956623#2893グレーLL
6,580
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
29956632#2893グレー3L
6,580
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
29956648#2893グレー4L
7,900
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
29956657#2894ネイビーM
6,580
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
29956675#2894ネイビーLL
6,580
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
29956666#2894ネイビーL
6,580
取扱い終了
29956684#2894ネイビー3L
6,580
取扱い終了
返品不可
29956693#2894ネイビー4L
7,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29956684
2016-12-12
用途: 作業服のインナー

質感は良好です。
※両サイドにポケットが有れば…更に良かったと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする