曜日別特売

固定ホルダー クイックアーム式 風防下げ振り用

固定ホルダー クイックアーム式 風防下げ振り用 - シンワ測定固定ホルダー クイックアーム式 風防下げ振り用 - シンワ測定
(1件のレビュー)

柱への固定が手間をかけずに簡単にできます。
風防下げ振りへの取り付け、取り外しが固定ネジを使用することで工具不要で行えます。
柱への風防下げ振りの固定に。

適合風防下げ振りベーシック(77554)、風防下げ振りピタットⅡ磁気制動式(77524)材質ステンレス、アルミ、塩化ビニル樹脂質量(g)370本体寸法(mm)336×110×122取付サイズ(柱)3.5~5.5寸内容量1個
注意
※ホルダー固定ネジを強く締めすぎないで下さい。変形するおそれがあります。
※アーム固定ネジはしっかりと締めてください。
※取付サイズの範囲以外の柱には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2994752377599
6,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シンワ測定 固定ホルダー クイックアーム式 風防下げ振り用
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29947523
2018-07-21
用途: 上棟のとき
松本創建建設業・工事業

ホルダーの幅が広すぎる、のです防風さげふりに合いません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする