曲尺同厚 ホワイト 併用目盛 名作

曲尺同厚  ホワイト 併用目盛  名作 - シンワ測定曲尺同厚  ホワイト 併用目盛  名作 - シンワ測定曲尺同厚  ホワイト 併用目盛  名作 - シンワ測定曲尺同厚  ホワイト 併用目盛  名作 - シンワ測定曲尺同厚  ホワイト 併用目盛  名作 - シンワ測定曲尺同厚  ホワイト 併用目盛  名作 - シンワ測定曲尺同厚  ホワイト 併用目盛  名作 - シンワ測定曲尺同厚  ホワイト 併用目盛  名作 - シンワ測定
(1件のレビュー)

ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。
見やすい白地黒目盛です。
角部は竿と同じ厚さです。
外側基点の内目盛が付いています。

材質ステンレス形状(角部)同厚幅(mm)15厚さ(mm)1.4直角度(mm)100につき0.1以下
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※メートル表記と尺寸表記が併記されている場合は、メートル表記のみの校正となります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
本体寸法(mm)
表目盛 長枝
表目盛 短枝
裏目盛 長枝
裏目盛 短枝
長さ許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29947532111041個65320(160)×15×1.4(外/内)30cm(外)15cm、(内)10cm(外)1尺、(内)7寸・ホゾ(外)5寸、(内)4寸±0.3
4,510
3,298
3,628(税込)
当日出荷
29947548111051個65320(160)×15×1.4(外)1尺、(内)7寸(外)5寸、(内)4寸(外)30cm、(内)20cm・ホゾ(外)15cm、(内)10cm±0.3
4,510
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29947557111061個105520(260)×15×1.4(外)50cm、(内)45cm(外)25cm、(内)20cm(外)6尺、(内)1尺3寸・ホゾ(外)8寸、(内)7寸±0.4
4,770
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
29947566111071個105520(260)×15×1.4(外)6尺、(内)1尺3寸(外)8寸、(内)7寸(外)50cm、(内)40cm・ホゾ(外)25cm、(内)20cm±0.4
4,770
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
7951402611104(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット65320(160)×15×1.4(外/内)30cm(外)15cm、(内)10cm(外)1尺、(内)7寸・ホゾ(外)5寸、(内)4寸±0.3
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951403511106(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット105520(260)×15×1.4(外)50cm、(内)45cm(外)25cm、(内)20cm(外)6尺、(内)1尺3寸・ホゾ(外)8寸、(内)7寸±0.4
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951551411104(英語版一般校正証明書付)1セット65320(160)×15×1.4(外/内)30cm(外)15cm、(内)10cm(外)1尺、(内)7寸・ホゾ(外)5寸、(内)4寸±0.3
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951553011106(英語版一般校正証明書付)1セット105520(260)×15×1.4(外)50cm、(内)45cm(外)25cm、(内)20cm(外)6尺、(内)1尺3寸・ホゾ(外)8寸、(内)7寸±0.4
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

商品説明動画

シンワ測定 曲尺同厚 ホワイト 名作
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29947532
2020-01-21
用途: 鋼製建具取付

商品タイトルと写真が非常に分かりづらい。裏表共にミリ表示と思って買ったら、裏側は尺寸表示だったので人にあげました。無駄な買い物させやがって。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。またご迷惑をお掛けし申し訳ありません。商品情報の改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする