未来工業
自在エルボ(RMモール用)
タイプ
ベース付
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29956928
RMFE-13M
13M
108
35.2
35.2
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29956937
RMFE-20M
20M
113
45.2
45.2
¥
670
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください