未来工業
異径アダプター(RMモール用)
配管モールとワンサイズ上の付属品との接続箇所に使用します。
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
寸法L(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29957068
RMA-20-13M
13M⇔20M
42
44.2
34.6
41
32.2
¥
250
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29957077
RMA-25-20M
20M⇔25M
39
53
44.7
50.4
41
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください