未来工業
入ズミ(RMモール用)
タイプ
断熱材付、ベース付
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
適合サイズ
寸法R
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29957086
RMI-13M
80
31.8
33.8
13M
20
¥
510
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
29957095
RMI-20M
100
41
44.2
20M
30
¥
600
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください