未来工業
フリージョイント(RMモール用)
(1件のレビュー)
配管モールの曲ガリ等で対応できない場所での配管保護に使用します。
ソケットと組み合わせて使用します。
用途
屋内用
内容量
1個
注意
※フリージョイントの設置には、配管モールとの接続部分(2ヶ所)にソケット(別売)が必要となります。
※樹脂管を使用した給湯配管では熱の影響を受けて変形する場合があります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ソケット
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29957138
RMF-13M
RMS-13M
29.6
29.3
398
20
¥
410
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29957147
RMF-20M
RMS-20M
40
39
452
28
¥
430
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください