未来工業
ステンレスカバー(RMモール用
配管モール(本体)をガスコンロ周辺で使用する場合の熱からの保護に使用します。
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法P(mm)
適合サイズ
寸法B2(mm)
寸法H1(mm)
寸法B1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29957156
RMSK-13
42
13M
32
31.2
52
¥
3,320
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29957165
RMSK-20
52
20M
42
40.2
62
¥
3,520
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください