未来工業
キャップ(ロングタイプ)(RMモール用)
(1件のレビュー)
天井、壁より配管を引出す際の化粧カバーとして使用します。
寸法L(mm)
80
タイプ
断熱材付、ベース付
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29957174
RMCB-13M
13M
50
34.2
65
32
¥
280
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
29957183
RMCB-20M
20M
60
44.2
75
41
¥
300
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください