未来工業
壁カバー(鍔無し)(RMモール用)
壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。
タイプ
断熱材付、ベース付
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法L2(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29957235
RMWN-13M
36.8
100
43.8
65
13M
¥
410
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
29957244
RMWN-20M
46
120
54.2
80.5
20M
¥
490
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください