曜日別特売

壁カバー(RMモール用)

壁カバー(RMモール用) - 未来工業壁カバー(RMモール用) - 未来工業
(2件のレビュー)

壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。

タイプ断熱材付、ベース付内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29957253RMW-13M13M100706033.832
490
339
373(税込)
当日出荷
29957262RMW-20M20M120808044.241
530
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29957253
2023-05-24
用途: 水栓設置時、RMモールを住宅外壁に取り付けた時に使用
株式会社 ワールド・クラス卸売・小売業

RMモールにピッタリ合うのと、余計に大きすぎないので良かったです。

対象商品 : 29957262
2021-05-22
用途: 梱包がわるく・・・
ネオトラップ(NEO Trap)

塩ビパイプと一緒に頼んだのですが、ビニールに一緒にはいっていて角に緑色がついてのきません。
お客さん所につけたのですが、ひどく叱られました。カバー部分だけでも交換してほしいといわれています。困ったものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする