未来工業
給水栓用チーズボックス
給水栓チーズの固定及び保護に使用します。
タイプ
ベース付
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29957296
RMTB-13M
140
45.5
64
(RMモール)13M、(VPエルボ)13A×1/2
¥
670
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29957305
RMTB-20M
150
54.5
70
(RMモール)220M、(VPエルボ)20A(16A)×1/2
¥
870
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください