未来工業
給水栓用ソケットボックス
(1件のレビュー)
給水ソケットの固定及び保護に使用します。
タイプ
ベース付
寸法L(mm)
100
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
寸法B2(mm)
寸法H1(mm)
寸法B1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29957314
RMSB-13M
(RMモール)13M、(VPエルボ)13A×1/2
34
38
4
31.9
¥
410
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29957323
RMSB-20M
(RMモール)220M、(VPエルボ)20A(16A)×1/2
44.2
41
52.2
41
¥
430
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください