未来工業
給水栓用エルボボックス
給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
タイプ
ベース付
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合サイズ
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29957332
RMEB-13M
(RMモール)13M、(VPエルボ)13A×1/2
103
64
45.5
¥
580
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
29957348
RMEB-20M
(RMモール)220M、(VPエルボ)20A(16A)×1/2
117
70
54.5
¥
600
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください