ヨーポリ袋(0.04mm厚)

ヨーポリ袋(0.04mm厚) - 大洋社
(1件のレビュー)
材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.04
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
299580140.04×65×1351包(2000枚)651350.04PE(ポリエチレン)
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
299580230.04×75×1101包(2000枚)751100.04PE(ポリエチレン)
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
299580320.04×75×1501包(2000枚)751500.04PE(ポリエチレン)
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
299580480.04×90×1701包(2000枚)901700.04PE(ポリエチレン)
オープン
5,098
5,608(税込)
当日出荷
299580570.04×100×1701包(1000枚)1001700.04PE(ポリエチレン)
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
299580660.04×100×2001包(1000枚)1002000.04PE(ポリエチレン)
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
299580750.04×100×2501包(1000枚)1002500.04PE(ポリエチレン)
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
299580840.04×125×2001包(1000枚)1252000.04PE(ポリエチレン)
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
299580930.04×125×2501包(1000枚)1252500.04PE(ポリエチレン)
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
299581020.04×140×2001包(1000枚)1402000.04PE(ポリエチレン)
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
299581180.04×140×2601包(1000枚)1402600.04PE(ポリエチレン)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
299581270.04×150×2201包(1000枚)1502200.04PE(ポリエチレン)
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
299581360.04×150×2501包(1000枚)1502500.04PE(ポリエチレン)
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
299581450.04×165×2501包(1000枚)1652500.04PE(ポリエチレン)
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
299581540.04×165×2801包(1000枚)1652800.04PE(ポリエチレン)
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
299581630.04×180×2401包(1000枚)1802400.04PE(ポリエチレン)
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
299581720.04×180×2601包(1000枚)1802600.04PE(ポリエチレン)
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
299581880.04×180×2801包(1000枚)1802800.04PE(ポリエチレン)
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
299581970.04×180×3001包(1000枚)1803000.04PE(ポリエチレン)
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
299582060.04×205×3001包(1000枚)2053000.04PE(ポリエチレン)
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
299582150.04×205×3301包(1000枚)2053300.04PE(ポリエチレン)
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
299582240.04×215×3301包(1000枚)2153300.04PE(ポリエチレン)
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
299582330.04×215×3501包(1000枚)2153500.04PE(ポリエチレン)
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
299582420.04×230×3201包(1000枚)2303200.04PE(ポリエチレン)
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
299582580.04×230×3601包(1000枚)2303600.04PE(ポリエチレン)
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
299582670.04×240×3601包(1000枚)2403600.04PE(ポリエチレン)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
299582760.04×255×3601包(1000枚)2553600.04PE(ポリエチレン)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
299582850.04×255×4001包(1000枚)2554000.04PE(ポリエチレン)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
299582940.04×280×3901包(1000枚)2803900.04PE(ポリエチレン)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
299583030.04×305×4501包(500枚)3054500.04PE(ポリエチレン)
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
299583120.04×440×6601包(500枚)4406600.04PE(ポリエチレン)
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
299583280.04×470×670(1斗缶用)1包(500枚)4706700.04PE(ポリエチレン)
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
299583370.04×600×8501包(200枚)6008500.04PE(ポリエチレン)
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
299583460.04×900×10001包(200枚)90010000.04PE(ポリエチレン)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29958023
2024-04-10
用途: 梱包
製造業

他社に販売していない商品があるので
いつも利用していますが、複数の工場で
製造しているせいか品質差があり、当社では
検印5番指定で購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする