大洋社
ヨーポリ袋(0.06mm厚)
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29958398
0.06×80×120
1包(2000枚)
PE(ポリエチレン)
0.06
80
120
食品衛生法適合
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
29958407
0.06×90×160
1包(2000枚)
PE(ポリエチレン)
0.06
90
160
食品衛生法適合
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29958416
0.06×100×160
1包(2000枚)
PE(ポリエチレン)
0.06
100
160
食品衛生法適合
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
29958425
0.06×100×175
1包(2000枚)
PE(ポリエチレン)
0.06
100
175
食品衛生法適合
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29958434
0.06×100×200
1包(1000枚)
PE(ポリエチレン)
0.06
100
200
食品衛生法適合
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29958443
0.06×125×200
1包(1000枚)
PE(ポリエチレン)
0.06
125
200
食品衛生法適合
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
29958452
0.06×125×250
1包(1000枚)
PE(ポリエチレン)
0.06
125
250
食品衛生法適合
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29958468
0.06×140×230
1包(1000枚)
PE(ポリエチレン)
0.06
140
230
食品衛生法適合
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29958477
0.06×150×280
1包(1000枚)
PE(ポリエチレン)
0.06
150
280
食品衛生法適合
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29958486
0.06×150×310
1包(1000枚)
PE(ポリエチレン)
0.06
150
310
食品衛生法適合
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29958495
0.06×165×250
1包(1000枚)
PE(ポリエチレン)
0.06
165
250
食品衛生法適合
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29958504
0.06×180×300
1包(1000枚)
PE(ポリエチレン)
0.06
180
300
食品衛生法適合
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29958513
0.06×205×270
1包(1000枚)
PE(ポリエチレン)
0.06
205
270
食品衛生法適合
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29958522
0.06×205×310
1包(1000枚)
PE(ポリエチレン)
0.06
205
310
食品衛生法適合
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29958538
0.06×230×300
1包(500枚)
PE(ポリエチレン)
0.06
230
300
食品衛生法適合
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29958547
0.06×255×400
1包(500枚)
PE(ポリエチレン)
0.06
255
400
食品衛生法適合
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29958556
0.06×280×400
1包(500枚)
PE(ポリエチレン)
0.06
280
400
食品衛生法適合
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29958565
0.06×305×450
1包(500枚)
PE(ポリエチレン)
0.06
305
450
食品衛生法適合
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29958574
0.06×400×500
1包(500枚)
PE(ポリエチレン)
0.06
400
500
食品衛生法適合
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29958583
0.06×470×670(1斗缶用)
1包(200枚)
PE(ポリエチレン)
0.06
470
670
食品衛生法適合
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
29958592
0.06×500×900
1包(200枚)
PE(ポリエチレン)
0.06
500
900
食品衛生法適合
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
29958608
0.06×650×800
1包(200枚)
PE(ポリエチレン)
0.06
650
800
食品衛生法適合
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29958617
0.06×1000×1200
1包(100枚)
PE(ポリエチレン)
0.06
1000
1200
食品衛生法適合
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください