曜日別特売

セフティーグラス No.1344

セフティーグラス No.1344 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)セフティーグラス No.1344 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

くもり止め加工で視界スッキリ
レンズは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用
重量30.5gの超軽量設計
つるの肌接触部に柔らかいエラストマー樹脂を採用
レンズの表面にはUVカット処理、紫外線を99.9%カット

仕様JIS規格品、UVカット、くもり止め加工レンズ材質つる/ナイロン+エラストマー(肌接触部)、レンズ/ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29959073No.1344-Bu795-7106つる/ブルー
1,900
1,398
1,538(税込)
当日出荷
29959082No.1344-P795-7114つる/ピンク
1,900
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする