モノタロウ

マグネットVブロック

マグネットVブロック - モノタロウマグネットVブロック - モノタロウマグネットVブロック - モノタロウマグネットVブロック - モノタロウ
(6件のレビュー)

着脱は切替レバーで簡単です。2個で1セットです。
上面(V面)が吸着可能です。

用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。寸法L2(mm)5V面角度(°)90内容量1セット(2個)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※2面以上の磁石面に、同時にワークを固定させた場合、各々の磁力が低下しますのでご注意ください。
※三次元測定機及び計測システム用では御座いません。
※子供の手の届かないところに保管してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
吸着力(N[kgf])
使用可能径(Φ)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30098495MVB5050407036150[15]50
14,980
16,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
30098504MVB80805010060200[20]80
21,980
24,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
30098513MVB1251005015090230[23]125
31,980
35,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-10
用途: 鉄筋、アングルの固定

動画を見ても、さっぱり参考ならない、
他のレビーを見て、V字部分しか磁力発生しない事がわかり、
購入を見送りました。
動画配信するなら、磁力が発生して固定している状態と外れる状態を撮影するべきですね。

2が参考にしています
対象商品 : 30098495
2021-08-17
用途: ボール盤の穴あけなど
製造業

もう少し磁力が、あると有り難いです!
少し大きい径の鋼材では、弱いです!
大きさは使いやすい大きさです

1が参考にしています
対象商品 : 30098513
2017-10-05
用途: 固定作業
合資会社河津木型製作所製造業

何箇所か角が少しつぶれて 出っ張りがあります。
軽くぶつけたような

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
初期不良につき交換させていただきます。
別途連絡させていただきます。

対象商品 : 30098513
2018-01-13
用途: 鈑金、溶接ケガキ
有限会社マルナカ

メーカー品と遜色ありません。
安価でいい出来ですね。

対象商品 : 30098495
2017-07-07
用途: 鋳鉄ブロックの固定に使用

鋳鉄相手の磁力に不安がありましたが、問題なく使用できました。

対象商品 : 30098513
2017-03-26
用途: 製品の芯出し

マグネット付きなので買ったけどこのマグネットは土台を固定するんじゃなく、上に乗せた丸棒を固定する為のものでした。
土台は固定されません。注意。

8が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
上面(V面)・後面が吸着可能で、底面には磁力がない商品となります。
宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
マグネットをONの状態にした際に下面も磁力で固定できますか?
回答:
底面に磁力はございません。
2022-03-04
質問:
スイッチ部分は防水になっていますか。
回答:
防水、防滴の機能はございません。
2022-03-04

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする