発泡角目地棒

発泡角目地棒 - プラテック発泡角目地棒 - プラテック

あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。
吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。
寸法精度が良く仕上りが正確で均一。
低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。

用途コンクリートの水きり用の材料。仕様角目地棒材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号6131018
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は現場事務所及び現場への配送はできません。※乱雑に扱われますと折れたり欠けたりします。※高温になる場所に置いておきますと、軟化変形を始めます(軟化点約70℃)。
※保管方法は、製品を水平または垂直にして下さい。斜めにしておきますと曲がったクセが付きます。
※使用後は『廃棄物及び清掃に関する法律』、又は各地方自治体の定める関係条例に従って適切に処理して下さい。
※型枠工事,防水工事用の資材を目的として生産しておりますので、目的以外の使用につきましては責任を負うことが出来ません。
※個人宅への配送は不可商品となります。
全12種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29968374HB-101箱(200本)1010
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29968383HB-151箱(100本)1515
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29968392HB-201箱(50本)2020
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29968408HB-251箱(50本)2525
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29968417HB-301箱(40本)3030
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29968426HB-401箱(24本)4040
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29968435HB-501箱(15本)5050
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29968444HB-20×101箱(100本)1020
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29968453HB-20×151箱(100本)1520
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29968462HB-30×151箱(50本)1530
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29968478HB-30×201箱(50本)2030
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29968487HB-40×201箱(40本)2040
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする