発泡テーパー面木

発泡テーパー面木 - プラテック発泡テーパー面木 - プラテック発泡テーパー面木 - プラテック

あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。
吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。
寸法精度が良く仕上りが正確で均一。
低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。

用途コンクリートの面取り用の材料。仕様発泡面木(両テーパー)材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号6131018
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は現場事務所及び現場への配送はできません。また、(屋号のない)個人宅様への配送は不可商品になります。
※乱雑に扱われますと折れたり欠けたりします。※高温になる場所に置いておきますと、軟化変形を始めます(軟化点約70℃)。
※保管方法は、製品を水平または垂直にして下さい。斜めにしておきますと曲がったクセが付きます。
※使用後は『廃棄物及び清掃に関する法律』、又は各地方自治体の定める関係条例に従って適切に処理して下さい。
※型枠工事,防水工事用の資材を目的として生産しておりますので、目的以外の使用につきましては責任を負うことが出来ません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29969004PKH-2201箱(100本)20101(2分勾配)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29969013PKH-2301箱(100本)30101(2分勾配)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29969022PKH-2501箱(50本)50101(2分勾配)
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29969038PKH-3201箱(100本)20106(3分勾配)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29969047PKH-3301箱(100本)30106(3分勾配)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29969056PKH-3501箱(50本)50106(3分勾配)
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29969065PKH-5201箱(100本)20116(5分勾配)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29969074PKH-5301箱(100本)30116(5分勾配)
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29969083PKH-5501箱(50本)50116(5分勾配)
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする