カードテスタ

カードテスタ - 共立電気計器カードテスタ - 共立電気計器カードテスタ - 共立電気計器カードテスタ - 共立電気計器カードテスタ - 共立電気計器カードテスタ - 共立電気計器カードテスタ - 共立電気計器カードテスタ - 共立電気計器
(1件のレビュー)

歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
最大測定電圧 AC/DC600
使いやすさを追求したハードケース
読み取りやすい大きな表示部
国際規格に準拠した安全設計

直流電圧(V)600m/6/60/600(入力インピーダンス:10MΩ)±0.8% rdg±5dgt(600mV/6/60V)、±1.0% rdg±5dgt(600V)交流電圧(V)6/60/600 (入力インピーダンス:10MΩ)、±1.3%rdg±5dgt (6/60) (50/60Hz)、±1.7%rdg±5dgt (6/60) (45~500Hz)、±1.6%rdg±5dgt (600) (50/60Hz)、±2.0%rdg±5dgt (600) (45~500Hz)抵抗(Ω)600/6/60/600k/6/40M、±1.0%rdg±5dgt (600/6/60/600k/6M)、±2.5%rdg±5dgt (40M)適合規格IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033、IEC 61010-031、IEC 61326-2-2奥行(mm)18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×126×18外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)126×85×18質量(g)約135(ハードケース・電池含む)付属品ハードケース(9188)、コイン形リチウム電池(CR2032)×1、取扱説明書電源コイン型リチウム電池CR2032(3V)×1入力インピーダンス(Ω)10使用電池コイン形リチウム電池CR2032(3V)×1(オートパワーセーブ約15分)キャパシタンス(F)6/60/600nF/600μF、±3.5%rdg±50dgt (6nF)、±3.5%rdg±10dgt (60nF)、±3.5%rdg±5dgt (600nF/6/60μF)、±4.5%rdg±5dgt (600μF)導通(Ω)600(約60以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ 交流電圧:CF≦3 (50/60Hz) 正弦波以外の波形は±0.5%rdg±5dgtを加算、波高値900V以下です。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29968103KEW1019R1台なし
5,500
5,298
5,828(税込)
当日出荷
29968112KEW1019R(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット一般校正
15,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29968103
2024-06-18
用途: メンテナンス
共栄工務店

安いのもいろいろありますが、オートオフ機能の付いたものにしました。
切り忘れて電池がなくなってしまっていることが、結構あったため。
それと、外国製で、やすいのはいいけど、液晶が見えなくなって結局は使えな事もあったので、メーカーの知名度で選んだかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする