曜日別特売

デジタルマルチメータ

デジタルマルチメータ - 共立電気計器
(1件のレビュー)

見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付き)
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V 準拠
オプションのクランプセンサを用いて、電流値を簡単測定
(SENSORモードで電流値を直読可能)

適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V 汚染度2、IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS)クランプ【DCセンサ】60.00/200.0A (オートレンジ)、±1.5%rdg±3dgt (+センサの確度)周波数ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |±0.1%rdg|±3dgt使用電池単4形乾電池 R03 (1.5V) × 2 (オートパワーセーブ 約15分)DUTY10.0 ~ 90.0% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz]ダイオードテスト開放電圧:<3.0V外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)155×75×40キャパシタンス(F)60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF、±2.0%rdg±5dgt (60/600nF), ±5.0%rdg±5dgt (6/60/600/1000μF)導通(Ω)600(90以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29968146KEW1020R1台DC V:6.000/60.00/600.0/1000(オートレンジ)、±0.5%rdg±3dgt (6/60/600V)、±0.8%rdg±3dgt(1000V)、DC mV:600.0mV、±1.5%rdg±3dgtDC V:6.000/60.00/600.0/1000(オートレンジ)、±1.0%rdg±3dgt [40~500Hz] (6/60/600V)、±1.3%rdg±3dgt [40~500Hz] (1000V)、DC mV:600.0mV、±2.0%rdg±3dgt [40~500Hz]600.0/6.000/60.00/600.0k/6.000/40.00M(オートレンジ)、±0.5%rdg±4dgt (600Ω)、±0.5%rdg±2dgt (6/60/600kΩ/6MΩ)、±1.5%rdg±3dgt (40MΩ)75×155×40約250(電池含む)単4形乾電池R03(1.5V)×27540155
13,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
29968155KEW1020R(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セットDC V:6.000/60.00/600.0/1000(オートレンジ)、±0.5%rdg±3dgt (6/60/600V)、±0.8%rdg±3dgt(1000V)、DC mV:600.0m、±1.5%rdg±3dgtDC V:6.000/60.00/600.0/1000(オートレンジ)、±1.0%rdg±3dgt [40~500Hz] (6/60/600V)、±1.3%rdg±3dgt [40~500Hz] (1000V)、DC mV:600.0m、±2.0%rdg±3dgt [40~500Hz]600.0/6.000/60.00/600.0k/6.000/40.00M(オートレンジ)、±0.5%rdg±4dgt (600Ω)、±0.5%rdg±2dgt (6/60/600kΩ/6MΩ)、±1.5%rdg±3dgt (40MΩ)75×155×40約250(電池含む)単4形乾電池R03(1.5V)×27540155
23,000
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29968155
2021-09-05
用途: 電機設備工事
株式会社マクゼス

交流電圧測定が実効値が計れます。直流電流測定も測定レンジが広く使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする