DCミリアンペアクランプメータ

DCミリアンペアクランプメータ - 共立電気計器

測定回路を切断せず、直流微少電流4~20mA信号を測定
192,000件の大容量データを記録
記録データを無線通信 (Bluetooth) でPCに転送
記録計やデジタルマルチメータなどに測定値を出力できるアナログ出力機能
高確度±0.2%、高分解能0.01mA
被測定導体径Φ6mm
バックライトと、測定物を照らせるLEDライト
長時間記録が可能な外部電源標準装備

付属品携帯用ケース(9096)、ACアダプタ(8260)、KEW Windows for 2510(ソフトウェア)、単3形乾電池 LR6×4、取扱説明書、インストールマニュアル適合規格IEC 61010-1、汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1、IEC 60529 IP40分解能0.01mAコード長さ(mm)700(センサ一体型)連続使用時間(時間)約50 LR6使用時(オートパワーオフ約10分)、(バックライト、LEDライト消灯、Bluetooth(R)通信無し時)使用電池単3形乾電池4本(アルカリ形LR6を推奨)、外部電源(ACアダプタ8260)直流電圧20/100mA(2レンジオート)、±0.2%±5dgt (0.00mA ~ 21.49mA)、±1.0%±5dgt (21.0mA ~ 120.0mA)記録計出力DC1mAに対してDC10mV動作温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露のないこと)、ACアダプタ使用時:0~40℃ 85%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、85%以下(結露のないこと)被測定導体径最大Φ6mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体部)111×61×46、(センサ部)104×34×20確度直流電流:±0.2%rdg±5dgt (0mA~21.49mA) ±1%rdg±5dgt (21mA~120mA)通信機能Bluetooth(R)Ver5.0RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29968182KEW25101台20/100m単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4(最大)Φ6mm(本体)61、(センサ)34×(本体)111、(センサ)104×(本体)46、(センサ)20約310(電池含む)(本体)46、(センサ)20
82,000
76,980
84,678(税込)
当日出荷
29968198KEW2510(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット20/100m単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4(最大)6(本体)61、(センサ)34×(本体)111、(センサ)104×(本体)46、(センサ)20約310(電池含む)(本体)46、(センサ)20
92,000
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする