曜日別特売

ボールエンドミル

ボールエンドミル - 三菱マテリアル
材質超硬刃数2表面処理Dcコート内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29972617DC2SBR001040.12500.2
46,800
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
29972626DC2SBR002040.24500.4
43,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
29972635DC2SBR003040.42500.6
38,300
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
29972644DC2SBR004040.56500.8
38,300
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
29972653DC2SBR005040.7501
38,300
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
29972662DC2SBR007541501.5
38,300
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
29972678DC2SBR010041.4502
38,300
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
29972687DC2SBR015062.1603
41,900
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
29972696DC2SBR020062.8604
41,900
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
29972705DC2SBR025063.5605
41,900
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
29972714DC2SBR030044.2606
41,900
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
29972723DC2XLBR0010N00540.12500.2
47,300
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
29972732DC2XLBR0020N01040.24500.4
43,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
29972748DC2XLBR0030N01540.36500.6
38,700
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
29972757DC2XLBR0040N02040.48500.8
38,700
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
29972766DC2XLBR0050N02540.6501
38,700
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
29972775DC2XLBR0050N05040.6501
38,700
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
29972784DC2XLBR0075N03840.9501.5
38,700
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
29972793DC2XLBR0100N06041.2502
38,700
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
29972802DC2XLBR0100N10041.2502
38,700
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
29972818DC2XLBR0150N08061.8603
42,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
29972827DC2XLBR0200N10062.4604
42,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
29972836DC2XLBR0250N10063605
42,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
29972845DC2XLBR0300N10063.6606
42,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする