サームコ社(Thermco)
ガスミキサー
溶接用シールドガス製造を主とした2種成分ガスを、設定した比率で混合されるよう設計されたガスミキサーです。
仕様内流量では同じ混合比率での供給が可能です。
用途
溶接用シールドガスの精製
質量(kg)
約26.3
電源
100VAC 50/60Hz 0.5A
温度(℃)
(ガス)-18~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
705×476×264
精度
(混合)±1.5%CO2
接続
(供給ガス)1/2インチNPTめねじ、(混合ガス)1/2インチNPTめねじ
環境温度範囲(℃)
0~40
比率
(混合)20%CO2/Ar
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給圧力(MPa)
0.69~0.86(100~125PSIG)、0.07~0.34(10~50PSIG)
流量
0~20.1Nm
3
/h(0~750SCFH)
内容量
1台
注意
※混合ガス20%CO2/Arの精製用ガスミキサーです。
※屋内に設置して下さい。
※設置は壁掛け型か溶接設置となります。
※仕様圧力の供給ガス(純CO2及び純Ar)が必要です。
※供給ガスが仕様圧力外の場合、混合比率が正しくならない場合があります。
※別途供給ガス~ガスミキサー及びガスミキサー~供給側への配管施工が必要です。
※適当な配管が施工されない場合、混合比率が正しくならない場合があります。
※電源コード3mが付属します。コンセントタイプの受側電源プラグが必要です。
※電磁弁、減圧弁等の消耗品が組み込まれています。
※圧力単位系は「PSIG」、流量単位系は「SCFH」です。
※混合比率は本体内バルブにて微調整可能です。その場合、別途ガス濃度計等が必要となります。
※実物は写真と異なる可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29975207
MODEL8510C20A0100
¥
700,000
¥
689,800
¥
758,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください