作業用老眼鏡スーパーエイジ

作業用老眼鏡スーパーエイジ - 日本光器製作所(NIKKO)

JIS 規格同等の耐衝撃性を有する。
紫外放射約100%カット。

仕様着脱式サイドシールド:テンプル後方から着脱材質(レンズ)CR-39材質(フレーム)メタル内容量1個
全15種類を絞り込む
度数
15種類すべて表示中
注文コード
品番
フレーム色
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29975724SS-233N Plus +1.00シルバー+1.00
5,320
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
29975733SS-233N Plus +1.50シルバー+1.50
5,320
4,798
5,278(税込)
当日出荷
29975742SS-233N Plus +2.00シルバー+2.00
5,320
4,798
5,278(税込)
当日出荷
29975758SS-233N Plus +2.50シルバー+2.50
5,320
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
29975767SS-233N Plus +3.00シルバー+3.00
5,320
4,798
5,278(税込)
当日出荷
29975776SS-301 Plus +1.00ブラウン+1.00
4,800
取扱い終了
29975785SS-301 Plus +1.50ブラウン+1.50
4,800
取扱い終了
29975794SS-301 Plus +2.00ブラウン+2.00
4,800
取扱い終了
29975803SS-301 Plus +2.50ブラウン+2.50
4,800
取扱い終了
29975812SS-301 Plus +3.00ブラウン+3.00
4,800
取扱い終了
29975828SS-201 Plus +1.00ブラウン+1.00
4,400
取扱い終了
29975837SS-201 Plus +1.50ブラウン+1.50
4,400
取扱い終了
29975846SS-201 Plus +2.00ブラウン+2.00
4,400
取扱い終了
29975855SS-201 Plus +2.50ブラウン+2.50
4,400
取扱い終了
29975864SS-201 Plus +3.00ブラウン+3.00
4,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする