曜日別特売

一眼式保護メガネ

一眼式保護メガネ - 日本光器製作所(NIKKO)

耐有機溶剤用の為、塗料等・有機溶剤に対応し、シンナーで拭き取り可能です。

仕様オーバーグラス・一体成型レンズ色薄黄色材質(レンズ)ナイロン質量(g)45フレーム色クリア内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29975873727ナイロン
3,440
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする