曜日別特売

遮光メガネ

遮光メガネ - 日本光器製作所(NIKKO)遮光メガネ - 日本光器製作所(NIKKO)遮光メガネ - 日本光器製作所(NIKKO)

眼に有害な紫外線や赤外線・溶接時に発生するアーク光などの有害光線から作業者の眼を保護する。雪・道路・屋根・砂などの反射光を受ける作業にも適する。※レーザー光の遮光には使用不可

レンズ色グリーン系材質(レンズ)ポリカーボネート内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光度
質量(g)
フレーム色
材質(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29976117SS-233N IR1.71.734シルバーメタル
5,100
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
29976126SS-233N IR2234シルバーメタル
5,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
29976135SS-233N IR3334シルバーメタル
5,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
29976144SS-233N IR4434シルバーメタル
5,100
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
29976153SS-233N IR5534シルバーメタル
5,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
29976266SS-29 IR1.71.738ブラウンアセテート
5,020
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
29976275SS-29 IR2238ブラウンアセテート
5,020
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
29976284SS-29 IR3338ブラウンアセテート
5,020
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
29976293SS-29 IR4438ブラウンアセテート
5,020
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
29976302SS-29 IR5538ブラウンアセテート
5,020
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
29976318SS-28 IR1.71.748ブラウンアセテート
3,800
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
29976327SS-28 IR2248ブラウンアセテート
3,800
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
29976336SS-28 IR3348ブラウンアセテート
3,800
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
29976345SS-28 IR4448ブラウンアセテート
3,800
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
29976354SS-28 IR5548ブラウンアセテート
3,800
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
29976162SS-21 IR1.71.728シルバーメタル
3,200
取扱い終了
29976178SS-21 IR2228シルバーメタル
3,200
取扱い終了
29976187SS-21 IR3328シルバーメタル
3,200
取扱い終了
29976196SS-21 IR4428シルバーメタル
3,200
取扱い終了
29976205SS-21 IR5528シルバーメタル
3,200
取扱い終了
29976214SS-201 IR1.71.731ブラウンメタル
4,200
取扱い終了
29976223SS-201 IR2231ブラウンメタル
4,200
取扱い終了
29976232SS-201 IR3331ブラウンメタル
4,200
取扱い終了
29976248SS-201 IR4431ブラウンメタル
4,200
取扱い終了
29976257SS-201 IR5531ブラウンメタル
4,200
取扱い終了
29976363SS-35 IR1.71.735ブラックナイロン
3,800
取扱い終了
29976372SS-35 IR2235ブラックナイロン
3,800
取扱い終了
29976388SS-35 IR3335ブラックナイロン
3,800
取扱い終了
29976397SS-35 IR4435ブラックナイロン
3,800
取扱い終了
29976406SS-35 IR5535ブラックナイロン
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする