日本光器製作所(NIKKO)
遮光メガネ
眼に有害な紫外線や赤外線・溶接時に発生するアーク光などの有害光線から作業者の眼を保護する。雪・道路・屋根・砂などの反射光を受ける作業にも適する。※レーザー光の遮光には使用不可
仕様
固定式サイドシールド:一体成型
レンズ色
グリーン系
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
45
フレーム色
グレー、(テンプル)オレンジ
材質(フレーム)
ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29976415
NY-6 IR1.7
1.7
¥
4,080
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
29976424
NY-6 IR2
2
¥
4,080
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
29976433
NY-6 IR3
3
¥
4,080
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
29976442
NY-6 IR4
4
¥
4,080
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
29976458
NY-6 IR5
5
¥
4,080
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください