日本光器製作所(NIKKO)
遮光メガネ
3支点のアームにより上下の角度を調節可能
レンズ色
グリーン系
材質(レンズ)
強化ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光度
質量(g)
フレーム
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29976722
325 NIKKO4
4
85
安全帽取付型
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
29976738
325 NIKKO5
5
85
安全帽取付型
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
29976747
325 NIKKO6
6
85
安全帽取付型
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
29976634
315-B NIKKO1.7
1.7
67
複式上下自在形
¥
3,000
取扱い終了
29976643
315-B NIKKO2
2
67
安全帽取付型
¥
3,000
取扱い終了
29976652
315-B NIKKO3
3
67
安全帽取付型
¥
3,000
取扱い終了
29976668
315-B NIKKO4
4
67
安全帽取付型
¥
3,000
取扱い終了
29976677
315-B NIKKO5
5
67
安全帽取付型
¥
3,000
取扱い終了
29976686
315-B NIKKO6
6
67
安全帽取付型
¥
3,000
取扱い終了
29976695
325 NIKKO1.7
1.7
85
安全帽取付型
¥
3,600
取扱い終了
29976704
325 NIKKO2
2
85
安全帽取付型
¥
3,600
取扱い終了
29976713
325 NIKKO3
3
85
安全帽取付型
¥
3,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください