日本光器製作所(NIKKO)
遮光ゴーグル
遮光性能はもちろん、視野がワイドになった分より快適な作業環境を得ることができる
遮光度
1.7
仕様
間接ベンチレーション
種類
遮光ゴーグル
レンズ色
グリーン系
材質(フレーム)
軟質ビニール
材質(レンズ)
セルロースアセテート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
フレーム色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29976878
GCV-64
79
クリア
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
29976887
207 IR
83
ブラック
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください