溶接面

溶接面 - 日本光器製作所(NIKKO)溶接面 - 日本光器製作所(NIKKO)溶接面 - 日本光器製作所(NIKKO)溶接面 - 日本光器製作所(NIKKO)溶接面 - 日本光器製作所(NIKKO)溶接面 - 日本光器製作所(NIKKO)
(2件のレビュー)

丈夫で衝撃にも強く耐熱性に優れたポリプロピレン製

プレートカバープレート+遮光プレート+拡大プレートが付けられます。(付属しておりません)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29977072610B安全帽取付タイプ(PP製)297固定窓
5,400
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
29977088613Aかぶり面タイプ(PP製)355開閉窓
5,440
4,898
5,388(税込)
当日出荷
29977097613Bかぶり面タイプ(PP製)288固定窓
5,400
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
29977063610A安全帽取付タイプ(PP製)362開閉窓
5,440
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-17
用途: 溶接作業
株式会社エヌ・ティー・エンジ製造業

とても使いやすいです。コスト的にも高くなく定期的に交換するのにちょうど良いです。

対象商品 : 29977088
2023-02-16
用途: これが一番 壊れない
高野工業

開閉面が金属なので、落としても壊れません。
他社のは ほぼプラ製なので 落とすと直ぐに壊れますね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする