電動油圧パンチャー

電動油圧パンチャー - DIAMOND電動油圧パンチャー - DIAMOND

一般鋼材6mm、ステンレス鋼材は5mmまでの穴あけが可能です。
丸穴径は最大15mm、長穴径は11×16.5mmまでの穴あけ可能が可能です。
溝形鋼(75×40)の背中(H面)にも穴あけ加工が可能です。
スタンドから取り外したハンディー時10.4kgを実現しました。

穴あけ可能板厚(mm)SS400相当品・6/SUS304相当品・5電源(V)単相100電流(A)10.5消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用スチールケース・標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セット機構二重絶縁、ポジションストッパー質量(kg)11.8(2芯・2.5mコードを含む)長さ(mm)420幅(mm)175高さ(mm)125穴あけ能力(mm)(丸穴)15、(長穴)11×16.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29977964EP-1475V
220,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/436/
2023-01-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/434/
2023-01-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする