DIAMOND
電動油圧パンチャー
穴あけ可能板厚(mm)
6.0(SS400相当)/5.0(SUS304相当)
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2.5
付属品
スタンドベース・サイドハンドル・・工具セット・油圧オイル・ケース、(ポンチダイス/標準付属)Φ11丸穴セット・ポンチアダプター・ダイスアダプター
質量(kg)
13.8(2芯・2.5mコードを含む)
長さ(mm)
455
幅(mm)
200
高さ(mm)
122
穴あけ能力(mm)
(丸穴)15、(長穴)11×16.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29977973
EP-1550S
¥
260,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください