エアー杭打機

エアー杭打機 - DIAMONDエアー杭打機 - DIAMONDエアー杭打機 - DIAMOND

コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。
松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。
質量40kgで、現場に持って運べます。
道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。

付属品工具セット・バルブホース3m使用圧力(MPa)0.68内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
能力
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
空気消費量(m3/min)
打撃力(J)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29978025DPD-40Xコンプレッサー/25HP以上(打込)松杭丸太:Φ14cm×2250×260×6002.5(エアー0.54MPa時)313/32kg.m
450,000
349,800
384,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29978034DPD-80Xコンプレッサー/35HP以上(打込)ガードレール/Φ139.8mm×Φ2.550mm、松杭丸太/Φ17cm×4m、その他/H型鋼・鋼矢板(LSP3B型/LSP1型) (H)200×(B)200×(L)6,000mm310×360×7003.5(エアー0.54MPa時)735/75kg.m
550,000
419,800
461,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29978043DPD-120Xコンプレッサー/50HP以上(打込)ガードレール/Φ139.8mm×Φ2.550mm、松杭丸太/Φ17cm×5m、その他/H型鋼・鋼矢板(LSP3B型/LSP1型) (H)200×(B)200×(L)6,000mm340×400×7905(エアー0.54MPa時)1150/120kg.m
700,000
529,800
582,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする