曜日別特売

防風ストレッチブルゾン G-2240

防風ストレッチブルゾン G-2240 - コーコス信岡防風ストレッチブルゾン G-2240 - コーコス信岡防風ストレッチブルゾン G-2240 - コーコス信岡

ニット×防風フィルム×フリースを1枚にボンディングしたハイテク素材。
軽量、保温、防風、防水、反射、ストレッチ素材でシワになりにくいなど、万能な機能を持つ次世代秋冬ワークウェア。
裏フリース。縦ファスナーポケット。袖マルチポケット。ストレッチテープ。ヨーク反射パイピング。アーマーパッド。ひじパッド付き。深めの脇ポケット。

混率(%)(表)ポリエステル100、(肩、肘部分)ポリエステル100種別ブルゾン素材(表)3層防風ボンディング(裏フリース)、(肩、肘部分)オックス材質(ファスナー)樹脂(引手金属)胸ポケット左(幅×深さ)(cm)10×20内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29980886G-2240ネイビー4L
11,400
5,390
5,929(税込)
9日以内出荷
返品不可
29980904G-2240スミクロS
11,400
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
29980913G-2240スミクロM
11,400
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
29980956G-2240スミクロ4L
11,400
5,390
5,929(税込)
9日以内出荷
返品不可
29980965G-2240スミクロ5L
11,400
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
29980974G-2240レッドS
11,400
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
29980983G-2240レッドM
11,400
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
29980992G-2240レッドL
11,400
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
29981017G-2240レッド3L
11,400
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
29981026G-2240レッド4L
11,400
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
29981035G-2240レッド5L
11,400
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
29980834G-2240ネイビーS
11,400
5,390
5,929(税込)
取扱停止中
返品不可
29980843G-2240ネイビーM
11,400
5,390
5,929(税込)
取扱停止中
返品不可
29980852G-2240ネイビーL
11,400
取扱い終了
29980868G-2240ネイビーLL
11,400
取扱い終了
29980877G-2240ネイビー3L
11,400
取扱い終了
29980895G-2240ネイビー5L
11,400
取扱い終了
29980922G-2240スミクロL
11,400
取扱い終了
返品不可
29980938G-2240スミクロLL
11,400
取扱い終了
返品不可
29980947G-2240スミクロ3L
11,400
取扱い終了
返品不可
29981008G-2240レッドLL
11,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする