モノタロウ

ガラスコート フラッシュリーβ バリューパック

ガラスコート フラッシュリーβ バリューパック - モノタロウガラスコート フラッシュリーβ バリューパック - モノタロウガラスコート フラッシュリーβ バリューパック - モノタロウガラスコート フラッシュリーβ バリューパック - モノタロウガラスコート フラッシュリーβ バリューパック - モノタロウガラスコート フラッシュリーβ バリューパック - モノタロウガラスコート フラッシュリーβ バリューパック - モノタロウガラスコート フラッシュリーβ バリューパック - モノタロウ
(258件のレビュー)

詰め替え用が付属したお得なバリューパックです。
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。

特性耐傷、防汚適合全色対応種類液体作業量(目安)普通・中型車6~8台分危険物の類別非危険物内容量1セット(300mL×2本)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※拭き取りクロスは付属していません。市販のマイクロファイバークロスでご使用お願いします。
※撥水性ではありませんので、 水はじきはありません。水玉をともなうような水はじき効果はありません。
※ご使用時はトリガー根元にある青いロックをずらしてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29978366-
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:258
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-31
用途: 楽です
その他業種

自分は気に入っています。
洗車した時に吹上時に施工するダケです。

対象商品 : 29978366
2025-10-15
用途: 洗車後に使用
医療・福祉・介護関連業

コスパが良いので、継続的に使用しています。
コーティングが、かなり効いています。

2025-09-20
用途: 自動車のメンテナンス

新しいコーティング材を探してた所、評価が高かったので購入しましたが光沢も撥水も期待外れでした。
簡易で使い易いですがリピートはしなかもです。
スプレー部分は不評でしたので手持の品を使用しました。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。

対象商品 : 29978366
2025-10-01
用途: クルマの洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

当然カルバナwaxとかに比べると色艶は劣るけどとにかく施工が楽。水洗いついでにできるのはいい。水洗いだけより艶は出るしね。

1が参考にしています
対象商品 : 29978366
2025-05-12
用途: 車コーティング
オフイス橘田サービス業

洗車後にスプレーして拭き上げるだけなので、手間も時間もかかりません。ムラにならないのが気にいってます。

2が参考にしています
対象商品 : 29978366
2025-04-04
用途: 車の洗車時に使用
相沢工房製造業

拭き上げ時にシュッとスプレーするだけでお手軽
効果の方は使い続け無いと…今はまだ何とも言えないが…取り敢えず使い続けて見ようと思って居る

1が参考にしています
対象商品 : 29978366
2025-04-01
用途: エブリイ用
介護タクシー川村運輸・通信業

五年以上使っています。新車だとボヤけた感じになりますが、長く使うと光沢が続くし、仕事に追われても手入れが簡単なので助かります。
大容量の詰め替えがあると助かります。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 29978366
2025-05-06
用途: 車のコーティング
製造業

リーズナブルにガラスコーティングぽいのができます。
他社の高品質品と比べると、うーんという感じですが、ちょこちょこ使いで、値段的にはいいと思います

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
撥水系か親水系どちらでしょうか。
回答:
親水系でございます。
12が参考にしています
2021-06-01
質問:
樹脂部分も施工して問題ないでしょうか。
回答:
樹脂部分の施工も問題ございません。
9が参考にしています
2021-06-01

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする