曜日別特売

ニューCSツールワゴン(CSLAタイプ/ダークグレー/ゴム車)

ニューCSツールワゴン(CSLAタイプ/ダークグレー/ゴム車) - サカエニューCSツールワゴン(CSLAタイプ/ダークグレー/ゴム車) - サカエ
(1件のレビュー)

ダークグレー色を採用していますので、研究室、事務所等にも最適です。
堅牢・安全・美観、三拍子揃ったワゴンです。サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。
棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)
バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)12色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×400×740内容量1個
関連資料:寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
引出し
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29978402CSLA-6073D120なし75ゴム
24,060
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

商品説明動画

ニューCSツールワゴン紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29978402
2023-09-01
用途: メンテナンス時
有限ヨロンオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

作りがしっかりしてる、サイズ感が使いやすい。 持ち手があればなお良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする