軽量作業台 ダークグレー(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/固定式)

軽量作業台 ダークグレー(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/固定式) - サカエ軽量作業台 ダークグレー(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/固定式) - サカエ軽量作業台 ダークグレー(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/固定式) - サカエ軽量作業台 ダークグレー(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/固定式) - サカエ軽量作業台 ダークグレー(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/固定式) - サカエ軽量作業台 ダークグレー(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/固定式) - サカエ軽量作業台 ダークグレー(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/固定式) - サカエ
(1件のレビュー)

サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。また天板(ダークグレー色)+本体色(ダークグレー色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.44MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29978418KK-38FD35090060074021サカエリュームスチール(粉体塗装)ダークグレーダークグレーダークグレー
45,210
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29978427KK-49FD350120075074026サカエリュームスチール(粉体塗装)ダークグレーダークグレーダークグレー
59,800
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29978436KK-59FD350150075074033サカエリュームスチール(粉体塗装)ダークグレーダークグレーダークグレー
67,100
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29978445KK-69FD350180075074048サカエリュームスチール(粉体塗装)ダークグレーダークグレーダークグレー
70,000
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75870044KK-70FD350180090074043サカエリュームスチール(粉体塗装)ダークグレーダークグレーダークグレー
78,100
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29978427
2019-05-21
用途: 機械のメンテナンス時
卸売・小売業

組立は簡単。ドライバー1本でOKです。
想像以上にしっかりした机で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする