【加工可】NEOソルジャーブルゾン

【加工可】NEOソルジャーブルゾン - カジメイク
(109件のレビュー)

ワーキング防寒作業衣料の決定版!!
表地ポリエステルツイル撥水加工
裏地キルト、内襟フリース使用

仕様
撥水加工
ファスナー付胸ポケット
袖口調整タブ
ペン挿し兼用小物入れポケット付
ウエストゴム入りシャーリング
混率(%)ポリエステル100衿高9生地表地:ツイル、裏地:キルト、内襟:フリース中綿(g)(身頃)84名入れ可(防寒)内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
299797666671長袖ブルゾンネイビーM5463
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
名入れ可
299797756671長袖ブルゾンネイビーL5664
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
名入れ可
299797846671長袖ブルゾンネイビーLL5764
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
名入れ可
299797936671長袖ブルゾンネイビー3L5964
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
名入れ可
299798026671長袖ブルゾンアーミーグリーンM5463
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
名入れ可
299798186671長袖ブルゾンアーミーグリーンL5664
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
名入れ可
299798276671長袖ブルゾンアーミーグリーンLL5764
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
名入れ可
299798366671長袖ブルゾンアーミーグリーン3L5964
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
名入れ可
299798456671長袖ブルゾンチャコールグレーM5463
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
名入れ可
299798546671ブルゾンチャコールグレーL5664
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
名入れ可
299798636671長袖ブルゾンチャコールグレーLL5764
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
名入れ可
299798726671長袖ブルゾンチャコールグレー3L5964
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:109
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29979854
2017-07-10
用途: 自動車修理

軽くて安くて暖かくて気に入ってます。
ただ引っ掛けた時、すぐに破れそうなので心配です。

対象商品 : 29979775
2016-12-26
用途: 配送時などの外出時の上着として
共栄食鳥株式会社

値段の割に満足しています。東北地方なので何かと必要ですが、安価なので、気軽にリピート購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする