カクタス
油圧式ケーブルカッター
幅(mm)
174
全長(mm)
610(ラム含む)
質量(kg)
13.5(ラム含む)
設定圧力範囲MPa(kgf/cm
2
)
(使用ポンプ)68(700)
切断能力
(銅より線)Φ41.6、(硬アルミ線HAI)Φ46.2、(C.C.P)Φ100mm、(地中ケーブル)Φ100mm
出力(kN)
98
内容量
1台
注意
※ACSR、鉄線、鋼心入りおよび鋼線がい装ケーブル等には使用しないでください。
※活線は切断しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29980055
CC-3
¥
265,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください