カクタス
パイプベンダー
フレームが大きく開いて使いやすい油圧パイプベンダー。
オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき安全で能率的です。
セット内容
油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー(2個)
設定圧力範囲MPa(kgf/cm
2
)
(使用ポンプ)68(700)
最大ストローク(mm)
250(シリンダー)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
シリンダー
曲げ能力(パイプ)(Φmm)
出力(kN[tonf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29980082
GB型
フレーム長さ980×高さ208×全長720(シリンダー含む)
SR-15
薄鋼電線管:19~75、厚鋼電線管:16~104、ガス管:15A~100A
147(15)
¥
360,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
29980073
SB型
フレーム長さ750×高さ185×全長650(シリンダー含む)
SR-3
薄鋼電線管:19~75、厚鋼電線管:16~82、ガス管:15A~65A
98(10)
¥
195,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください