カクタス
ユニボーラー
先端位置を決め精度が良好で素晴らしい食いつき早さを体感出来ます。
独自のスパイラル溝形状の採用で切削抵抗が激減し作業性は抜群です。
鋼板、ステンレス鋼板等への穴明けに感動の耐久性を発揮します。
ドリル径
4~30mm
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径
ドリル径
全長(mm)
セット内容
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29980152
CBN-123TS
(CBN-1TR)六角軸シャンク6.35mm、(CBN-2TR)六角軸シャンク6.35mm、(CBN-3T)Φ10
4~30mm
(CBN-1TR)70、(CBN-2TR)85、(CBN-3T)100
CBN-1TR・CBN-2TR・CBN-3T
(CBN-1TR)9、(CBN-2TR)10、(CBN-3T)14
¥
28,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
29980168
CBN-123TRS
(CBN-1TR)六角軸シャンク6.35mm、(CBN-2TR)六角軸シャンク6.35mm、(CBN-3TR)六角軸シャンク6.35mm
4~30mm
(CBN-1TR)70、(CBN-2TR)85、(CBN-3TR)1000
CBN-1TR・CBN-2TR・CBN-3TR
(CBN-1TR)9、(CBN-2TR)10、(CBN-3TR)14
¥
28,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください