カクタス
手動油圧式圧着工具
ハイレベルな技術で製造されたカクタスマーク圧着工具は、より安全に、より確実に、より信頼のできる製品です。
小型・軽量で狭所作業に最適。
付属品
スチールケース
ダイスサイズ
(押ダイス)14-22、38-60、70-150、(受ダイス)14、22-38、70-100、150
出力(kN)
98
圧着範囲(mm
2
)
14~150
全長(mm)
430
質量(kg)
3.1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29980186
S-150E
¥
182,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください