手動式ケーブルカッター

手動式ケーブルカッター - カクタス
(1件のレビュー)

ポケットにも入る小型軽量ハンディータイプ。
大きな切断力を発生させるラチェット機構を採用。
固定刃、可動刃は特殊鋼の採用ですぐれた耐久性。
合理的設計な刃形状によりシャープな切れ味ときれいな切断仕上がり。

全長(mm)250質量(g)580口径(Φmm)32内容量1台
注意
※活線、硬銅線、ピアノ線、ACSR、鉄線等は切断できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29980213CC-325
21,000
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29980213
2017-04-09
用途: 電線の切断時

30mm位までの電線なら問題なく切断できます。ただ、手動式なので切断時間が掛かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする