曜日別特売

ライトパンチ

ライトパンチ - カクタス

超軽量・コンパクト設計により作業性が抜群!
配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取付工事などの幅広い用途に使用できます。
厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。

ストローク(mm)20全長(mm)410本体質量(kg)2.3出力(kN)59内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29980247SLP-4Cラム・油圧ポンプ一体型、ボルト(3/8×3/4・3/4)、スリーブ(S・SS・US)、パンチカッター(C19・C25・C31・C39・C51)
153,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
29980256SLP-4Gラム・油圧ポンプ一体型、ボルト(3/8×3/4・3/4)、スリーブ(S・SS・US)、パンチカッター(G16・G22・G28・G36・G42・G54)
166,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用パンチャ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする