曜日別特売

ブルゾン AS-1930

ブルゾン AS-1930 - コーコス信岡ブルゾン AS-1930 - コーコス信岡ブルゾン AS-1930 - コーコス信岡ブルゾン AS-1930 - コーコス信岡

ダブルの効果が画期的な動きやすさを実現。
人の動きを研究・計測し、衣服の”突っ張り”や”引きつり”を劇的に軽減。あらゆる作業時の動作を快適にした究極のワーキングウエア。
特殊裁断で、腕を上げても裾が持ち上がりません。
腕の上げ下ろし時も裾が上がらない
携帯電話収納ポケット。ストレッチ生地。野帳が入るポケット。裾アジャスター。

混率(%)ポリエステル65・綿35その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ブルゾン素材ハイストレッチツイル名入れ胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×13胸ポケット左W(幅×深さ)(cm)12×18内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29991124AS-1930ネイビーS
10,300
5,080
5,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
29991133AS-1930ネイビーM
10,300
5,080
5,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
29991142AS-1930ネイビーL
10,300
5,080
5,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
29991158AS-1930ネイビーLL
10,300
5,080
5,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
29991167AS-1930ネイビー3L
10,300
5,080
5,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
29991176AS-1930ネイビー4L
10,300
5,080
5,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
29991185AS-1930ネイビー5L
10,300
5,080
5,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
29991194AS-1930シルバーS
10,300
5,080
5,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
29991203AS-1930シルバーM
10,300
5,080
5,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
29991212AS-1930シルバーL
10,300
5,080
5,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
29991228AS-1930シルバーLL
10,300
5,080
5,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
29991237AS-1930シルバー3L
10,300
5,080
5,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
29991246AS-1930シルバー4L
10,300
5,080
5,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
29991255AS-1930シルバー5L
10,300
5,080
5,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
29991264AS-1930ブルーS
10,300
5,080
5,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
29991273AS-1930ブルーM
10,300
5,080
5,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
29991282AS-1930ブルーL
10,300
5,080
5,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
29991298AS-1930ブルーLL
10,300
5,080
5,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
29991307AS-1930ブルー3L
10,300
5,080
5,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
29991316AS-1930ブルー4L
10,300
5,080
5,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
29991325AS-1930ブルー5L
10,300
5,080
5,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
29991334AS-1930グリーンS
10,300
5,080
5,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
29991343AS-1930グリーンM
10,300
5,080
5,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
29991352AS-1930グリーンL
10,300
5,080
5,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
29991368AS-1930グリーンLL
10,300
5,080
5,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
29991377AS-1930グリーン3L
10,300
5,080
5,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
29991386AS-1930グリーン4L
10,300
5,080
5,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
29991395AS-1930グリーン5L
10,300
5,080
5,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする