コーコス信岡
ブルゾン K-2100
裏綿仕様の着用感は快適。
帯電防止素材の使用により、あらゆる仕事環境で適応。
右胸ファスナーポケット。左袖ペン差し。
混率(%)
ポリエステル90・綿10
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ブルゾン
素材
裏綿ソフトツイル
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂(引手金属)
名入れ
可
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
18×17
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
13×16
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30012413
K-2100
ネイビー
S
¥
10,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30012422
K-2100
ネイビー
M
¥
10,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30012438
K-2100
ネイビー
L
¥
10,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30012447
K-2100
ネイビー
LL
¥
10,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30012456
K-2100
ネイビー
EL
¥
10,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30012465
K-2100
ネイビー
4L
¥
10,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30012474
K-2100
ネイビー
5L
¥
10,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30012483
K-2100
アイボリー
S
¥
10,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30012492
K-2100
アイボリー
M
¥
10,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30012508
K-2100
アイボリー
L
¥
10,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30012517
K-2100
アイボリー
LL
¥
10,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30012526
K-2100
アイボリー
EL
¥
10,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
30012535
K-2100
アイボリー
4L
¥
10,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30012544
K-2100
アイボリー
5L
¥
10,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30012553
K-2100
ブルー
S
¥
10,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30012562
K-2100
ブルー
M
¥
10,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30012578
K-2100
ブルー
L
¥
10,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30012587
K-2100
ブルー
LL
¥
10,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30012596
K-2100
ブルー
EL
¥
10,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30012605
K-2100
ブルー
4L
¥
10,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30012614
K-2100
ブルー
5L
¥
10,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30012623
K-2100
グリーン
S
¥
10,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30012632
K-2100
グリーン
M
¥
10,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30012648
K-2100
グリーン
L
¥
10,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30012657
K-2100
グリーン
LL
¥
10,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30012666
K-2100
グリーン
EL
¥
10,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30012675
K-2100
グリーン
4L
¥
10,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30012684
K-2100
グリーン
5L
¥
10,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください